SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 2,8-4A, N-ausl. 52A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20111EA20
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.8 .. 4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 52 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209724280
Sonepar Artikelnummer
120229745
Hersteller Artikelnummer
3RV20111EA20
Hersteller Typ
3RV2011-1EA20
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20111EA20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.8 .. 4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
52 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
106 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.366 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 2,8...4 A
- N-Auslöser 52 A
- Federzuganschluss
- Standardschaltvermögen
- Kompakte, klimafeste Bauweise
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz
- Schneller, wartungsfreier Anschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen mit geringer Abwärme
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Reduziert erheblich die Hauptstromkreisverdrahtung
- Verfügbar mit eingebautem Hilfsschalter optional
- Einfacher, effizienter Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 dient zum sicheren Motorschutz und Abschalten bei Kurzschluss, während er auch Verbraucher und Anlagen vor Überlast schützt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


