SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 2,8-4A, N-ausl. 52A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20111EA250BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.8 .. 4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 52 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209900073
Sonepar Artikelnummer
120944595
Hersteller Artikelnummer
3RV20111EA250BA0
Hersteller Typ
3RV2011-1EA25-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20111EA250BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.8 .. 4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
52 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
106 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.380 kg
- CLASS 10 A-Auslöser: 2,8...4 A
- N-Auslöser: 52 A
- Umgebungstemperatur: -50 °C
- Schaltspiele: 500
- Standard-Schaltvermögen: mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Varianten: für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz
- Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Energieeinspeisemöglichkeiten: entsprechend SIRIUS 3RV29
- Zulassungen: weltweit inkl. IEC und UL/CSA, geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Optimiert für den Einsatz in energieeffizienten IE3/IE4-Motoren.
- Geringe Abwärme trägt zur Effizienzsteigerung bei.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss erleichtert die Installation.
- Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.
- Die Baureihe 3RV2 ersetzt die bewährte Baureihe 3RV1 für bessere Leistungsfähigkeit.
Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S00
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter bietet erstklassigen Motorschutz durch zuverlässiges Abschalten bei Kurzschlüssen und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


