SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 2,8-4A, N-ausl. 52A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20111EA100BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.8 .. 4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 52 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209900011
Sonepar Artikelnummer
120948208
Hersteller Artikelnummer
3RV20111EA100BA0
Hersteller Typ
3RV2011-1EA10-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20111EA100BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.8 .. 4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
52 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.340 kg
- Baugröße S00
- CLASS 10 A-Auslöser 2,8...4 A
- N-Auslöser 52 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Umgebungstemperatur -50 °C
- 500 Schaltspiele
- Verfügbar für Motorschutz und weitere Anwendungen
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Eingebauter Hilfsschalter (optional)
- Kompatibel mit verschiedenen Energieeinspeisemöglichkeiten
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Einfache Wartung durch wartungsfreien Anschluss
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen verfügbar
- Effiziente und aktuelle Systemlösungen
Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Motorschutz, Abschaltung bei Kurzschluss und Überlastschutz für Verbraucher und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


