SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 3,5-5A, N-ausl. 65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20111FA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 3.5 .. 5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 65 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209712461
Sonepar Artikelnummer
120229748
Hersteller Artikelnummer
3RV20111FA10
Hersteller Typ
3RV2011-1FA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20111FA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3.5 .. 5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
65 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
5 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.350 kg
- CLASS 10 A-Auslöser: 3,5...5 A
- N-Auslöser: 65 A
- Schraubanschluss: sorgt für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Standardschaltvermögen: geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Verfügbarkeit: Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz, Transformatorschutz, Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Leistungsreihe: 3RV2 ersetzt die Baureihe 3RV1
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen durch geringe Abwärme
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Vielfältiges Zubehör, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser, einheitlich für alle Baugrößen
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Einfach und effizient im Design, immer aktuell - Teil des SIRIUS Systembaukastens
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 dient dem Motorschutz und gewährleistet eine sichere Abschaltung bei Kurzschluss sowie einen zuverlässigen Schutz der Verbraucher und Anlagen vor Überlast.
Technische Details:
Kundenleistungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


