SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 4,5-6,3A, N-ausl. 82A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV10111GA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4.5 .. 6.3 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 82 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209381834
Sonepar Artikelnummer
120224202
Hersteller Artikelnummer
3RV10111GA15
Hersteller Typ
3RV1011-1GA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV10111GA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4.5 .. 6.3 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
82 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.3 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.300 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 4,5...6,3 A
- N-Auslöser 82 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einsatz in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbarkeit als Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Optimierte Leistungsschalter mit geringer Abwärme für effiziente Nutzung.
- Umfassendes Zubehör, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser, für alle Baugrößen einheitlich.
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten.
- Einfacher und effizienter Systembaukasten, der ständig aktualisiert wird.
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 bietet zuverlässigen Motorschutz und sicheres Abschalten bei Kurzschluss, wobei er besonders für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


