SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 4,5-6,3A, N-ausl. 82A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20111GA150BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4.5 .. 6.3 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 82 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621013626
Sonepar Artikelnummer
120949490
Hersteller Artikelnummer
3RV20111GA150BA0
Hersteller Typ
3RV2011-1GA15-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20111GA150BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4.5 .. 6.3 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
82 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.3 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.364 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 4,5...6,3 A
- N-Auslöser 82 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Umgebungstemperatur -50 °C
- 500 Schaltspiele
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz und Anlagenschutz
- Rüttelsicherer Anschluss mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Sicherer Schutz vor Kurzschlüssen und Überlast
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Erhebliche Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Einfache Installation und wartungsfreier Anschluss
- Umfangreiches Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen
Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 dient dem sicheren Abschalten bei Kurzschluss und schützt Verbraucher sowie Anlagen vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


