SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 5,5-8A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV10111HA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 5.5 .. 8 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 104 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209381841
Sonepar Artikelnummer
120224203
Hersteller Artikelnummer
3RV10111HA15
Hersteller Typ
3RV1011-1HA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV10111HA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
5.5 .. 8 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
104 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
8 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.297 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 5,5...8 A
- N-Auslöser 104 A
- 1S+1Ö querliegend Schraubanschluss
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in Varianten für Motorschutz, Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Einbau von Hilfsschaltern möglich
- Energieeinspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Erhebliche Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Einfacher und effizienter Aufbau mit dem SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 dient dem Motorschutz und bietet eine sichere Abschaltung bei Kurzschluss sowie Schutz vor Überlast.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


