SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 5,5-8A, N-ausl. 104A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV21111HA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 5.5 .. 8 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 104 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209713390
Sonepar Artikelnummer
120229829
Hersteller Artikelnummer
3RV21111HA10
Hersteller Typ
3RV2111-1HA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV21111HA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
5.5 .. 8 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
104 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
8 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.411 kg
- Baugröße S00
- Klassifizierung: CLASS 10
- A-Auslöser: 5,5...8 A
- N-Auslöser: 10...4 A
- Schraubanschluss
- Kompakt und klimafest optimiert für geringe Abwärme
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Vielfältige Gerätevarianten für verschiedene Schutzzwecke
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Umfangreiches Zubehör wie Hilfsschalter und -auslöser erhältlich
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Effizienter und sicherer Schutz für Motoren und Anlagen
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank einheitlichem Zubehör
- Optimale Einsatzmöglichkeiten für IE3/IE4-Motoren
- Aktuelle Technologie mit bewährter Zuverlässigkeit
- Flexibilität durch verschiedene Modelle für unterschiedliche Anwendungen
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet zuverlässigen Motorschutz mit Überlastrelaisfunktion zur sicheren Abschaltung bei Kurzschluss und zum Schutz der Verbraucher sowie der Anlage vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


