SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 5,5-8A, N-ausl. 104A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV10111HA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 5.5 .. 8 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 104 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209263680
Sonepar Artikelnummer
120230624
Hersteller Artikelnummer
3RV10111HA10
Hersteller Typ
3RV1011-1HA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV10111HA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
5.5 .. 8 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
104 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
8 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.278 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 5,5...8 A
- N-Auslöser 104 A
- Schraubanschluss
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Gerätevarianten für Motorschutz, Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Sichere Abschaltung bei Kurzschluss und Überlast
- Geringe Abwärme, ideal für Verbraucherabzweige
- Vereinfacht die Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Einspeisemöglichkeiten
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Einfach und effizient einsetzbar im SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S00
Der SIRIUS 3RV1 Leistungsschalter sorgt für den Motorschutz bei Kurzschluss und Überlast und ermöglicht die sichere Trennung der Anlage vom Netz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


