SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 5,5-8A, N-ausl. 104A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20111HA100BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 5.5 .. 8 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 104 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209900042
Sonepar Artikelnummer
120951194
Hersteller Artikelnummer
3RV20111HA100BA0
Hersteller Typ
3RV2011-1HA10-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20111HA100BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
5.5 .. 8 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
104 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
8 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.350 kg
- Funktion: Motorschutz, Abschalten bei Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Trennung der Anlage vom Netz
- Einsatzbereich: Verbraucherabzweige, IE3/IE4-Motoren
- Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen: explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten: Motorschutz, Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, Haupt- und NOT-AUS-Schalter, IT-Netze
- Anschluss: Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör: Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc.
- Energieeinspeisemöglichkeiten: zugehöriges Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Ersetzt: Baureihe 3RV1
- Kompakt und klimafest
- Geringe Abwärme
- Sichere Abschaltung bei Kurzschluss
- Schutz vor Überlast
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Wartungsfrei und rüttelsicherer Anschluss
- Weltweite Zulassungen
- Anwendbar in explosionsgefährdeten Applikationen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung mit Einspeisesystem
- Aktuell im SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter SIRIUS 3RV2
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet umfassenden Motorschutz und sicheres Abschalten bei Kurzschluss sowie Überlast in einem kompakten und klimafesten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Hinweis: Alle Gerätevarianten sind mit oder ohne eingebautem Hilfsschalter erhältlich.
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


