SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 7-10A, N-ausl. 130A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20111JA20
Überlastauslöser Stromeinstellung - 7 .. 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209724365
Sonepar Artikelnummer
120229765
Hersteller Artikelnummer
3RV20111JA20
Hersteller Typ
3RV2011-1JA20
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20111JA20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
7 .. 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
130 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
106 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.374 kg
- CLASS 10 A-Auslöser: 7...10 A
- N-Auslöser: 130 A
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX, IEC Ex)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Umfassendes Zubehör wie Hilfsschalter und Meldeschalter
- Reduziert Hauptstromkreisverdrahtung mit dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Sicherer Schutz der Verbraucher und Anlagen vor Überlast
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten als Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Einfaches und effizientes Systemdesign mit dem SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 schützt Motoren durch sicheres Abschalten bei Kurzschluss und Überlast, optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


