SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 7-10A, N-ausl. 130A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV21111JA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 7 .. 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209713406
Sonepar Artikelnummer
120229830
Hersteller Artikelnummer
3RV21111JA10
Hersteller Typ
3RV2111-1JA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV21111JA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
7 .. 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
130 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.415 kg
- CLASS 10 mit Überlast-Relaisfunktion
- A-Auslöser 7...10 A, N-Auslöser 130 A
- Schraubanschluss für sicheren Anschluss
- Standardschaltvermögen für Motorschutz
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Weltweite Zulassungen wie IEC und UL/CSA
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Anlagenschutz und Kurzschlussschutz verfügbar
- Schneller, wartungsfreier Anschluss mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch Energieeinspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Sicheres Abschalten bei Kurzschluss
- Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Einfache Anwendung und Installation
- Effiziente Systemlösung mit aktuellen Sicherheitsstandards
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 dient dem Motorschutz mit einer Überlast-Relaisfunktion und optimiertem Einsatz in Verbraucherabzweigen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


