SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 7-10A, N-ausl. 130A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV10111JA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 7 .. 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209263697
Sonepar Artikelnummer
120230625
Hersteller Artikelnummer
3RV10111JA10
Hersteller Typ
3RV1011-1JA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV10111JA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
7 .. 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
130 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.278 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 7...10 A
- N-Auslöser 130 A
- Schraubanschluss
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Verfügbar mit eingebautem Hilfsschalter
- Kompatibel mit Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Schutz vor Kurzschluss und Überlast.
- Kompakte und klimafeste Bauweise reduziert Abwärme.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten in IT-Netzen.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen vereinfacht die Planung und Installation.
- Weniger Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten.
- Einfach, effizient, und stets aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten.
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV1 bietet zuverlässigen Schutz für Motoren und Anlagen bei Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


