SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 9-12,5A, N-ausl. 163A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20111KA150BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 9 .. 12.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 163 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621003047
Sonepar Artikelnummer
120947589
Hersteller Artikelnummer
3RV20111KA150BA0
Hersteller Typ
3RV2011-1KA15-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20111KA150BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9 .. 12.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
163 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
12.5 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.370 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 9...12,5 A N-Auslöser 163 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Umgebungstemperatur -50 °C
- 500 Schaltspiele
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Erhältlich mit eingebautem Hilfsschalter
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten mit SIRIUS 3RV29
- Sichere Abschaltung bei Kurzschluss und Überlast
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen und für IE3/IE4-Motoren
- Kompakte und klimafeste Bauweise mit geringer Abwärme
- Vielseitig einsetzbar in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch intelligente Einspeisesysteme
- Absolut zuverlässig und immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten
Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S00
Der Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S00 dient dem Motorschutz und schützt Verbraucher und Anlagen vor Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


