Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S2, für Starterkomb. 65A, N-ausl. 845A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S2, für Starterkomb. 65A, N-ausl. 845A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23314JC10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 845 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 18.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209945975

Sonepar Artikelnummer

120583662

Hersteller Artikelnummer

3RV23314JC10

Hersteller Typ

3RV2331-4JC10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23314JC10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

845 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

65 A

Verlustleistung:

26 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

140 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

149 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

1.165 kg

    Leistungsschalter Baugröße S2 für Starterkombination

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss sowie eine sichere Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 65 A
    • N-Auslöser: 845 A
    • Standardschaltvermögen
    • Kompakte und klimafeste Konstruktion
    • Geeignet für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz, Transformatorschutz, Haupt- und NOT-AUS-Schalter
    • Schraub- oder Federzuganschluss für einfachen Anschluss
    • Optional mit eingebautem Hilfsschalter
    • Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29

    Kunden Vorteile:

    • Sicherheitsoptimierte Lösungen für verschiedene Anwendungen.
    • Vereinfachte Installation durch wartungsfreie Anschlüsse.
    • Flexibilität durch umfangreiches Zubehör.
    • Effiziente Nutzung in Verbraucherabzweigen durch geringe Abwärme.
    • Aktuelle und bewährte Technologie mit dem SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie