Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S2, für Starterkomb. 73A, N-ausl. 949A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S2, für Starterkomb. 73A, N-ausl. 949A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23314KC10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 949 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209945982

Sonepar Artikelnummer

120583663

Hersteller Artikelnummer

3RV23314KC10

Hersteller Typ

3RV2331-4KC10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23314KC10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

949 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

73 A

Verlustleistung:

29.5 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

140 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

149 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

1.162 kg

    Leistungsschalter Baugröße S2 für Starterkombination

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Starterkombinationen bietet zuverlässigen Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss und sichere Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 73 A
    • N-Auslöser: 949 A
    • Standardschaltvermögen
    • Optimiert für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA)
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX, IEC Ex)
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
    • Eingebauter Hilfsschalter optional erhältlich
    • Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
    • Ersetzt die Baureihe 3RV1

    Kunden Vorteile:

    • Komplettlösung für sicheren Schutz von Anlagenteilen
    • Kompakte und klimafeste Bauweise mit geringer Abwärme
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Vielfältiges Zubehör für individuelle Anpassungen
    • Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch intelligentes Einspeisesystem
    • Einfach und effizient im Einsatz, stets aktuell

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie