Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S2, für Starterkomb. 80A, N-ausl. 1040A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S2, für Starterkomb. 80A, N-ausl. 1040A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23324RC10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1040 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209946101

Sonepar Artikelnummer

120583674

Hersteller Artikelnummer

3RV23324RC10

Hersteller Typ

3RV2332-4RC10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23324RC10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1040 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Verlustleistung:

29.5 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

140 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

149 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

1.167 kg

    Leistungsschalter Baugröße S2 für Starterkombination

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss und dient zur sicheren Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 80 A
    • N-Auslöser: 1040 A
    • Schraubanschluss für erhöhtes Schaltvermögen
    • Optimiert für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
    • Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Verfügbar in Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz und Transformatorschutz
    • Option auf eingebauten Hilfsschalter
    • Kompatibel mit Einspeisesystem SIRIUS 3RV29

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und klimafeste Bauweise für reduzieren Abwärme
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
    • Einfaches und effizientes Systemdesign

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie