SIEMENS - Leistungsschalter, S2, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 54-65A, N-ausl. 845A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV21314JA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 54 .. 65 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 845 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946170
Sonepar Artikelnummer
120583623
Hersteller Artikelnummer
3RV21314JA10
Hersteller Typ
3RV2131-4JA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV21314JA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
54 .. 65 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
845 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
65 A
Verlustleistung:
26 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.241 kg
- Komponenten zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Überlastschutz
- Kompakt und klimafest, optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Gerätevarianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz
- Schraub- oder Federzuganschluss für einfachen Anschluss
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten zur Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung
- Nachfolger der bewährten Baureihe 3RV1
- Sicheres Abschalten bei Kurzschluss und Schutz vor Überlast
- Kompakt und klimafest
- Weltweite Zulassungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen
- Verschiedene Gerätevarianten für unterschiedliche Anwendungen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Ablösung der Baureihe 3RV1 durch die Leistungsschalter 3RV2
- Einfach, effizient und immer aktuell
Leistungsschalter SIRIUS 3RV2
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet Motorschutz mit Überlastrelaisfunktion zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


