SIEMENS - Leistungsschalter, S2, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 62-73A, N-ausl. 949A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20314KA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 62 .. 73 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 949 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621001760
Sonepar Artikelnummer
120583585
Hersteller Artikelnummer
3RV20314KA15
Hersteller Typ
3RV2031-4KA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20314KA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
62 .. 73 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
949 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
73 A
Verlustleistung:
29.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.187 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 62...73 A
- N-Auslöser 949 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar in Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz und Transformatorschutz
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Eingebauter Hilfsschalter optional erhältlich
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten, wie das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Kompatibilität mit verschiedenen Anwendungsbereichen und Normen.
- Geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen gleichmäßig verfügbar.
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Einspeisemöglichkeiten.
- Einfach, effizient und stets aktuell im SIRIUS Systembaukasten.
Leistungsschalter Baugröße S2
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter dient dem sicheren Abschalten von Motoren bei Kurzschluss und schützt Verbraucher vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


