SIEMENS - Leistungsschalter, S2, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 70-80A, N-ausl. 1040A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20324RA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 70 .. 80 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1040 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209945470
Sonepar Artikelnummer
120583608
Hersteller Artikelnummer
3RV20324RA10
Hersteller Typ
3RV2032-4RA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20324RA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70 .. 80 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1040 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Verlustleistung:
29.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.185 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 70...80 A
- N-Auslöser 10...40 A
- Schraubanschluss mit erhöhtem Schaltvermögen
- Kompatibel mit IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten verfügbar für Motorschutz, Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfassendes Zubehör verfügbar, wie Hilfsschalter und Meldeschalter
- Reduziert Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen durch geringe Abwärme
- Einfacher Austausch durch die Ablösung der Baureihe 3RV1
- Flexibel einsetzbar in IT-Netzen
- Modularer SIRIUS Systembaukasten für aktuelle Anforderungen
Leistungsschalter Baugröße S2
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 dient als zuverlässiger Motorschutz, um Kurzschlüsse sicher abzuschalten und Verbraucher sowie Anlagen vor Überlast zu schützen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


