SIEMENS - Leistungsschalter, S2, Motorschutz, Class 20, A-ausl. 49-59A, N-ausl. 845A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20314XB15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 49 .. 59 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 845 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621021294
Sonepar Artikelnummer
120583597
Hersteller Artikelnummer
3RV20314XB15
Hersteller Typ
3RV2031-4XB15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20314XB15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
49 .. 59 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
845 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
59 A
Verlustleistung:
26 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.233 kg
- Baugröße S2 für den Motorschutz
- CLASS 20 A-Auslöser 49...59 A
- N-Auslöser 845 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö
- Klimafeste Ausführung mit geringer Abwärme
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Umfangreiches Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Kompatibel mit dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen, einschließlich für IE3/IE4-Motoren
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Einfach, effizient und stets aktuell im SIRIUS Systembaukasten
- Sicherheit durch mehrere Schutzfunktionen (Motorschutz, Kurzschluss- und Anlagenschutz)
Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Motorschutz durch zuverlässige Abschaltung bei Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


