SIEMENS - Leistungsschalter, S2, Motorschutz, Class 20, A-ausl. 54-65A, N-ausl. 845A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20314JB10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 54 .. 65 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 845 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209945562
Sonepar Artikelnummer
120382000
Hersteller Artikelnummer
3RV20314JB10
Hersteller Typ
3RV2031-4JB10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20314JB10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
54 .. 65 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
845 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
65 A
Verlustleistung:
26 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.220 kg
- CLASS 20 A-Auslöser 54...65 A N-Auslöser 845 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, und Kurzschlussschutz
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Optional mit eingebautem Hilfsschalter
- Umfassendes Zubehör, wie Hebel und Meldeschalter
- Optimierte Einsatzmöglichkeiten in Verbraucherabzweigen mit geringer Abwärme.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten.
- Einfaches, effizientes System mit aktuellen Komponenten.
- Vielseitige Schalterlösungen für Haupt- und NOT-AUS-Anwendungen.
Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter bietet zuverlässigen Motorschutz mit einem kompakten Design, optimiert für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


