SIEMENS - Leistungsschalter, S3, Anlagenschutz, A-Auslöser 75-93A, N-Auslöser 1300A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20414YA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 75 .. 93 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1300 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621119984
Sonepar Artikelnummer
121217475
Hersteller Artikelnummer
3RV20414YA100DA0
Hersteller Typ
3RV2041-4YA10-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20414YA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
75 .. 93 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1300 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
93 A
Verlustleistung:
39 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
165 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.280 kg
- A-Auslöser 75...93 A
- N-Auslöser 1300 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Kompakte und klimafeste Bauweise optimiert für Verbraucherabzweige
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich
- Einfach und effizient im modernen Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S3 für den Anlagenschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 wurde entwickelt, um die Anlage sicher bei Kurzschlüssen abzuschalten und Verbraucher sowie Anlagen vor Überlast zu schützen.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


