SIEMENS - Leistungsschalter S3, Anlagenschutz ohne Phasenausfallschutz, 28-40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20414FA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 28 .. 40 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 520 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621075105
Sonepar Artikelnummer
120950981
Hersteller Artikelnummer
3RV20414FA100DA0
Hersteller Typ
3RV2041-4FA10-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20414FA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
28 .. 40 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
520 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Verlustleistung:
23 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
165 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.196 kg
- A-Auslöser: 28...40 A
- N-Auslöser: 520 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Einsatzoptimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
- Wahlweise mit Hilfsschalter erhältlich
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich mit dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen verfügbar
- Einfach und effizient im Einsatz
- Aktuellste Technologie in einem modularen Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S3
Der Leistungsschalter Baugröße S3 dient dem Anlagenschutz und schützt Verbraucher und Anlagen sicher bei Kurzschlüssen und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


