SIEMENS - Leistungsschalter S3, Anlagenschutz ohne Phasenausfallschutz, 45-63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20414JA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 45 .. 63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 819 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621075112
Sonepar Artikelnummer
120948477
Hersteller Artikelnummer
3RV20414JA100DA0
Hersteller Typ
3RV2041-4JA10-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20414JA100DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
45 .. 63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
819 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Verlustleistung:
34 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
165 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.233 kg
- Phasenausfallschutz A-Auslöser 45...63 A
- N-Auslöser 819 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar in Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz
- Rapid, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung mit Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Sicherer Schutz der Anlagen und Verbraucher
- Kompakte Bauform optimal für begrenzte Räume
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Flexibilität dank verschiedener Gerätevarianten
- Wartungsfreier Anschluss spart Zeit und Kosten
- Funktionalität für sichere Trennung vom Netz
- Aktualität und Effizienz des SIRIUS Systembaukastens
Leistungsschalter Baugröße S3
Der Leistungsschalter Baugröße S3 dient dem Anlagenschutz und ermöglicht sicheres Abschalten bei Kurzschluss sowie den Schutz der Verbraucher und Anlagen vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


