SIEMENS - Leistungsschalter, S3, Anlagenschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02, N-Ausl. 225 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV27425BD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 225 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 600 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621014456
Sonepar Artikelnummer
120583703
Hersteller Artikelnummer
3RV27425BD10
Hersteller Typ
3RV2742-5BD10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV27425BD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
225 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
600 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
15 A
Verlustleistung:
14 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
170 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.220 kg
- Anlagenschutz gemäß UL 489/CSA C22.2 No.5
- Kurzschlussschutz von Anlagen und Verbrauchern in nach UL projektierten Anlagen
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich
- Umfassendes Zubehör wie Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. für alle Baugrößen
- Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten mit dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 zur Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung
- Nachfolger der Baureihe 3RV1
- Kurzschlussschutz von Anlagen und Verbrauchern
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Schutzfunktionen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Optionaler eingebauter Hilfsschalter
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Aktualisierter Nachfolger der Baureihe 3RV1
- Teil des SIRIUS Systembaukastens
Leistungsschalter SIRIUS 3RV2
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet umfassenden Schutz für Anlagen und Verbraucher in klimasicheren und kompakten Bauformen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


