SIEMENS - Leistungsschalter, S3, Anlagenschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02, N-Ausl. 260 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV27425CD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 600 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621014463
Sonepar Artikelnummer
120583704
Hersteller Artikelnummer
3RV27425CD10
Hersteller Typ
3RV2742-5CD10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV27425CD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
260 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
600 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Verlustleistung:
14 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
170 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.248 kg
- Approbation circuit-breaker UL 489, CSA C22.2 No.5-02
- A-Auslöser 20 A, N-Auslöser 260 A
- Für Kurzschlussschutz von Anlagen und Verbrauchern in nach UL projektierten Anlagen
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Gerätevarianten für Motorschutz und Anlagenschutz
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Ablöser der bewährten Baureihe 3RV1
- Einfache Installation durch rüttelsicheren Anschluss
- Wartungsfreier Betrieb
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch zugehöriges Einspeisesystem
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Effizienter und aktueller Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S3
Der Leistungsschalter Baugröße S3 ist ein kompakter und klimafester Schalter für den Anlagenschutz, optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen und geeignet für IE3/IE4-Motoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


