SIEMENS - Leistungsschalter, S3, Anlagenschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02, N-Ausl. 390 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV27425ED10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 390 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 600 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621014487
Sonepar Artikelnummer
120583706
Hersteller Artikelnummer
3RV27425ED10
Hersteller Typ
3RV2742-5ED10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV27425ED10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
390 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
600 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Verlustleistung:
14 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
170 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.231 kg
- Approbation: UL 489, CSA C22.2 No.5-02
- A-Auslöser: 30 A
- N-Auslöser: 390 A
- Schraubanschluss
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Gerätevarianten für Motorschutz, Anlagenschutz und mehr
- Wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten, wie das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung erheblich
- Ersatz für die bewährte Baureihe 3RV1
- Einfacher und effizienter Einsatz im SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S3
Der Leistungsschalter Baugröße S3 dient dem Anlagenschutz gemäß den Normen UL 489 und CSA C22.2 No.5, optimiert für Kurzschlussschutz von Anlagen und Verbrauchern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


