SIEMENS - Leistungsschalter, S3, Anlagenschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02, N-Ausl. 585 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV27425HD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 585 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 600 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621014517
Sonepar Artikelnummer
120583709
Hersteller Artikelnummer
3RV27425HD10
Hersteller Typ
3RV2742-5HD10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV27425HD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
585 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
600 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
45 A
Verlustleistung:
18 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
170 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.262 kg
- Approbation: Circuit-breaker UL 489, CSA C22.2 No.5-02
- A-Auslöser: 45 A
- N-Auslöser: 585 A
- Schraubanschluss
- Für IE3/IE4-Motoren optimiert
- Ausführungen für Motorschutz, Kurzschlussschutz, Transformatorenschutz
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibel mit Zubehör wie Hilfsschaltern und Meldeschaltern
- Geringe Abwärme für energieeffizienten Einsatz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeiseoptionen
- Ideal für den Einsatz in explosionsgefährdeten Anwendungen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen verfügbar
Leistungsschalter Baugröße S3
Der Leistungsschalter Baugröße S3 dient dem Anlagenschutz und bietet vielfältige weltweit anerkannte Zulassungen und Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


