SIEMENS - Leistungsschalter, S3, Anlagenschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02, N-Ausl. 910 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV27425QD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 910 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 600 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621014548
Sonepar Artikelnummer
120583712
Hersteller Artikelnummer
3RV27425QD10
Hersteller Typ
3RV2742-5QD10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV27425QD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
910 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
600 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
70 A
Verlustleistung:
23.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
170 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.288 kg
- Approbation: circuit-breaker UL 489, CSA C22.2 No.5-02
- A-Auslöser: 70 A
- N-Auslöser: 910 A
- Schraubanschluss
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Optimierte Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten zur Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RV1
Leistungsschalter Baugröße S3
Der Leistungsschalter Baugröße S3 dient zum Anlagenschutz und bietet umfassende Zulassungen für verschiedene Anwendungen, einschließlich explosionsgefährdeter Applikationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


