Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S3, für Starterkombination 50A, N-ausl. 650A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S3, für Starterkombination 50A, N-ausl. 650A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23414HC10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 650 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 11 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621014029

Sonepar Artikelnummer

120583682

Hersteller Artikelnummer

3RV23414HC10

Hersteller Typ

3RV2341-4HC10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23414HC10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

650 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Verlustleistung:

27 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

165 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

176 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

2.214 kg

    Leistungsschalter Baugröße S3 für Starterkombination

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss und ermöglicht eine zuverlässige Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 50 A
    • N-Auslöser: 650 A
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar
    • Optimiert für IE3/IE4-Motoren
    • Globale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX, IEC Ex)
    • Umfangreiches Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen

    Kunden Vorteile:

    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
    • Verfügbarkeit von Geräten für Motorschutz und Anlagenschutz
    • Einfacher und effizienter Einsatz im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie