SIEMENS - Leistungsschalter, S3, Motorschutz, CLASS 10, A-ausl. 28-40A, N-ausl. 520A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20414FA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 28 .. 40 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 520 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621013831
Sonepar Artikelnummer
120419486
Hersteller Artikelnummer
3RV20414FA10
Hersteller Typ
3RV2041-4FA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20414FA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
28 .. 40 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
520 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Verlustleistung:
23 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
165 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.190 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 28...40 A
- N-Auslöser 520 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbare Gerätevarianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz und mehr
- Wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Energieeinspeisemöglichkeiten mit dem System SIRIUS 3RV29
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Optimiert für geringe Abwärme in Verbraucherabzweigen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfach, effizient und aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens
- Designed für vielseitige Anwendungen, was Flexibilität bietet
Leistungsschalter Baugröße S3
Der Leistungsschalter Baugröße S3 dient zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und zum Schutz der Verbraucher und Anlagen vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


