SIEMENS - Leistungsschalter, S3, Motorschutz, CLASS 10, A-ausl. 28-40A, N-ausl. 520A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20414FA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 28 .. 40 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 520 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621013909
Sonepar Artikelnummer
120419487
Hersteller Artikelnummer
3RV20414FA15
Hersteller Typ
3RV2041-4FA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20414FA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
28 .. 40 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
520 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Verlustleistung:
23 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
165 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.200 kg
- Baugröße S3, CLASS 10 A-Auslöser 28...40 A, N-Auslöser 520 A
- Schraubanschluss für Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Kompakte und klimafeste Konstruktion, optimiert für geringe Abwärme
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar in Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, und Kurzschlussschutz
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Umfassendes Zubehör, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser
- Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 zur Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung
- Sicherer Schutz der Verbraucher und Anlagen vor Überlast.
- Einfacher Zugang zu einem umfangreichen Zubehörsortiment.
- Effiziente und aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.
- Einfacher, rüttelsicherer Anschluss ohne Wartungsaufwand.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen und Branchen.
Leistungsschalter Baugröße S3
Der Leistungsschalter Baugröße S3 dient zum Motorschutz und gewährleistet sicheres Abschalten bei Kurzschluss sowie Schutz vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


