SIEMENS - Leistungsschalter, S3, Motorschutz, CLASS 10, A-ausl. 45-63A, N-ausl. 819A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20424JA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 45 .. 63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 819 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621014203
Sonepar Artikelnummer
120419503
Hersteller Artikelnummer
3RV20424JA10
Hersteller Typ
3RV2042-4JA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20424JA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
45 .. 63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
819 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Verlustleistung:
34 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
165 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.243 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 45...63 A
- N-Auslöser 819 A
- Schraubanschluss
- Erhöhtes Schaltvermögen 100 kA
- Kompakt und klimafest
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar für verschiedene Anwendungen wie Motorschutz, Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
- Mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Optional mit eingebautem Hilfsschalter
- Optimierte Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Vereinheitlichtes Zubehör für alle Baugrößen
- Reduktion der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Immer aktuelle und effiziente Lösungen im SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S3
Der Leistungsschalter Baugröße S3 für den Motorschutz bietet sicheren Schutz vor Kurzschluss und Überlast sowie ermöglicht eine sichere Trennung der Anlage vom Netz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


