SIEMENS - Leistungsschalter, S3, Motorschutz, CLASS 10, A-ausl. 57-75A, N-ausl. 975A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20414KA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 57 .. 75 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 975 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621013954
Sonepar Artikelnummer
120419492
Hersteller Artikelnummer
3RV20414KA10
Hersteller Typ
3RV2041-4KA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20414KA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
57 .. 75 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
975 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
75 A
Verlustleistung:
38 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
165 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.246 kg
- Baugröße S3 für den Motorschutz
- CLASS 10 A-Auslöser 57...75 A
- N-Auslöser 975 A
- Schraubanschluss
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen
- Einbau von Hilfsschalter optional
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch vielfältige Energieeinspeisemöglichkeiten
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Einfach, effizient und immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S3
Der Leistungsschalter Baugröße S3 bietet einen zuverlässigen Motorschutz und sichert Verbraucher und Anlagen vor Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


