SIEMENS - Leistungsschalter, S3, Motorschutz, CLASS 10, A-ausl. 57-75A, N-ausl. 975A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20424KA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 57 .. 75 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 975 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621014227
Sonepar Artikelnummer
120419505
Hersteller Artikelnummer
3RV20424KA10
Hersteller Typ
3RV2042-4KA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20424KA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
57 .. 75 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
975 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
75 A
Verlustleistung:
38 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
165 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.256 kg
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- CLASS 10 A-Auslöser für 57...75 A
- N-Auslöser für 975 A
- Erhöhtes Schaltvermögen von 100 kA
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX, IEC Ex)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Hilfsschalter optional erhältlich
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Für IE3/IE4-Motoren geeignet
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung
- Einfache Integration durch SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S3
Der Leistungsschalter Baugröße S3 bietet effektiven Motorschutz durch sicheres Abschalten bei Kurzschluss und Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


