SIEMENS - Leistungsschalter, S3, Motorschutz, CLASS 10, A-ausl. 75-93A, N-ausl. 1300A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20414YA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 75 .. 93 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1300 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621014005
Sonepar Artikelnummer
120419498
Hersteller Artikelnummer
3RV20414YA10
Hersteller Typ
3RV2041-4YA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20414YA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
75 .. 93 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1300 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
93 A
Verlustleistung:
39 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
165 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.279 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 75...93 A
- N-Auslöser 1300 A
- Standardschaltvermögen
- Kompatibel mit IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, und Kurzschlussschutz
- Schraub- oder Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss
- Übersichtliches Zubehör, wie Hilfsschalter und Meldeschalter
- Optimierte Leistungsschalter für reduzierte Abwärme in Verbraucherabzweigen
- Schneller und rüttelsicherer Anschluss dank moderner Anschlussmethoden
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Einfacher Zugang zu umfassendem Zubehör für alle Baugrößen
- Immer aktuelle und effiziente Lösungen im SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S3 für den Motorschutz
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter bietet zuverlässigen Motorschutz und sicheres Abschalten bei Kurzschluss sowie Überlastschutz für Verbraucher und Anlagen.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


