SIEMENS - Leistungsschalter, S3, Motorschutz, CLASS 10, A-ausl. 75-93A, N-ausl. 1300A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20414YA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 75 .. 93 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1300 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621014159
Sonepar Artikelnummer
120419499
Hersteller Artikelnummer
3RV20414YA15
Hersteller Typ
3RV2041-4YA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20414YA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
75 .. 93 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1300 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
93 A
Verlustleistung:
39 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
165 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.295 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 75...93 A N-Auslöser 1300 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz, Transformatorschutz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Kompatibel mit dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Optimierte Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Vielseitigkeit durch verschiedene Baugrößen und Zubehör
- Erhebliche Reduktion der Hauptstromkreisverdrahtung
- Einfache und effiziente Integration in bestehende Systeme
- Aktualität durch den SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S3
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter bietet sicheren Motorschutz durch Abschalten bei Kurzschluss und Überlast, ideal für die Verwendung mit IE3/IE4-Motoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


