SIEMENS - Leistungsschalter, S3, Motorschutz, CLASS 10, A-ausl. 80-100A, N-ausl. 1300 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20414MA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 80 .. 100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1300 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047621013978
Sonepar Artikelnummer
120419494
Hersteller Artikelnummer
3RV20414MA10
Hersteller Typ
3RV2041-4MA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20414MA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80 .. 100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1300 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Verlustleistung:
44 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
165 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.270 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 80...100 A N-Auslöser 1300 A
- Schraubanschluss mit Standardschaltvermögen
- Kompatibel mit IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar für Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Optimiert für geringe Abwärme bei Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Vielseitige Gerätetypen für verschiedene Schutzfunktionen, einschließlich Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
- Einfacher Wechsel von der Baureihe 3RV1 zu 3RV2
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
Leistungsschalter Baugröße S3 für den Motorschutz
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter bietet zuverlässigen Motorschutz, sichert die Abschaltung bei Kurzschluss und schützt Verbraucher und Anlagen vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


