SIEMENS - Leistungsschalter, S3, Motorschutz, CLASS 20 A-Auslöser 80-100A N-Auslöser 1300A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20424MB10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 80 .. 100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1300 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621014258
Sonepar Artikelnummer
120419508
Hersteller Artikelnummer
3RV20424MB10
Hersteller Typ
3RV2042-4MB10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20424MB10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80 .. 100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1300 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Verlustleistung:
44 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
165 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.281 kg
- Baugröße S3 für den Motorschutz
- CLASS 20 A-Auslöser 80...100 A N-Auslöser 1300 A
- Schraubanschluss mit erhöhtem Schaltvermögen von 100 kA
- Optimal für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz und Anlagenschutz
- Optionale Verwendung mit Hilfsschaltern
- Kompatibel mit dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen durch geringe Abwärme
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen verfügbar
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich
- Einfach, effizient, immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S3
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 dient zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und schützt Verbraucher und Anlagen vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


