Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 1000, 1000 A, 3-polig, 65 kA, ETU8, LI, beidseit...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 1000, 1000 A, 3-polig, 65 kA, ETU8, LI, beidseit...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA66107KL360AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 400 .. 1000 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949442738

Sonepar Artikelnummer

120953217

Hersteller Artikelnummer

3VA66107KL360AA0

Hersteller Typ

3VA6610-7KL36-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA66107KL360AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

400 .. 1000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1500 .. 10000 A

Verlustleistung:

330 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

17.755 kg

    Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 1000

    Der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA6 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480 V
    • 3-polig
    • Anlagenschutz ETU820, LI
    • Bemessungsstrom In=1000A
    • Überlastschutz Ir=400A ...1000A
    • Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In
    • Beidseitig Kabelanschluss
    • UL-Zulassung
    • Erhältlich in 3- und 4-poliger Ausführung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
    • Weltweit nutzbar durch Erfüllung von IEC- und UL-Standards
    • Einfache Montage dank modularem Zubehör
    • Vielseitig einsetzbar für sämtliche Anwendungsszenarien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie