Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 1000, 1000 A, 3-polig, 65 kA, ETU8, LSIG

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 1000, 1000 A, 3-polig, 65 kA, ETU8, LSIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA66106KQ320AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 400 .. 1000 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949438595

Sonepar Artikelnummer

120950484

Hersteller Artikelnummer

3VA66106KQ320AA0

Hersteller Typ

3VA6610-6KQ32-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA66106KQ320AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

85 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

400 .. 1000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

600 .. 10000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1500 .. 10000 A

Verlustleistung:

330 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

14.200 kg

    Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 1000

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse H 65kA @ 480 V
    • 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG
    • Bemessungsstrom In=1000A
    • Überlastschutz Ir=400A ...1000A
    • Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In
    • N-Leiterschutz optional mit ext. CT bis 160%
    • Erdschlussschutz Ig=0,2... 1 x In, tg=0,05-0,8s
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen
    • Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards, somit weltweit einsetzbar.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
    • Einfach zu montierendes Zubehör mit vielfältigen Funktionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie