Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 1000, 1000 A, 4-polig, 35 kA, ETU5, LSI, Schraub...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 1000, 1000 A, 4-polig, 35 kA, ETU5, LSI, Schraub...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA66105JP420AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 400 .. 1000 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949438786

Sonepar Artikelnummer

120950643

Hersteller Artikelnummer

3VA66105JP420AA0

Hersteller Typ

3VA6610-5JP42-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA66105JP420AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

400 .. 1000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

600 .. 10000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1500 .. 10000 A

Verlustleistung:

330 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

17.020 kg

    Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 1000

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse M 35kA @ 480 V
    • 4-polig
    • Anlagenschutz ETU550, LSI
    • Bemessungsstrom In=1000A
    • Überlastschutz Ir=400A ...1000A
    • Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In
    • N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%)
    • Schraubenflachanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch Erfüllung des IEC- und UL-Standards.
    • Verfügbarkeit in 3- und 4-poliger Ausführung mit unterschiedlichen Bemessungsdauerströmen.
    • Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen.
    • Einfache Installation in Fest- sowie Steck-/Einschubtechnik.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie