SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 100 A, 1-polig, 25 kA, TM, FTFM, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51104ED111AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsspannung - 415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948845844
Sonepar Artikelnummer
120605892
Hersteller Artikelnummer
3VA51104ED111AA0
Hersteller Typ
3VA5110-4ED11-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51104ED111AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
1
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1000 A
Verlustleistung:
7.6 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.380 kg
- Schaltvermögensklasse S 25kA @ 277V
- 1-polig
- Anlagenschutz TM210, FTFM
- Bemessungsstrom In=100A
- Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=10 x In UL 489 SB (Naval)
- Temperaturbereich: 50° C ohne Anschluss
- Modular und flexibel für Montage in Festeinbau verfügbar
- Erhältlich in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Weltweiter Einsatz in Anlagen durch IEC- und UL-Standardkonformität
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen
- Hohe Flexibilität und Vielfalt für verschiedene Anforderungen
- Einfache Installation und Wartung
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


