Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 110 A, 1-polig, 50 kA, TM, FTFM, ohne Ansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 110 A, 1-polig, 50 kA, TM, FTFM, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA51116ED110AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 110 A

  • Bemessungsspannung - 415 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 5 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 110 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948838778

Sonepar Artikelnummer

120605923

Hersteller Artikelnummer

3VA51116ED110AA0

Hersteller Typ

3VA5111-6ED11-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA51116ED110AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

110 A

Bemessungsspannung:

415 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

5 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

110 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

1

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1100 A

Verlustleistung:

8.6 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.383 kg

    Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse: H 50kA @ 277V
    • Poligkeit: 1-polig
    • Anlagenschutz: TM210
    • Überlastschutz: Ir=110A fest eingestellt
    • Kurzschlussschutz: Ii=10 x In ohne Anschluss
    • Nennstrom: In=110A
    • Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3- und 4-polig
    • Montage: Festeinbau mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen

    Kunden Vorteile:

    • Übereinstimmung mit IEC- und UL-Standards für weltweiten Einsatz.
    • Hervorragende Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Modular und einfach zu montierendes Zubehör mit einheitlicher Funktionalität.
    • Systemlösung für alle Anwendungen im Bereich der Kompaktleistungsschalter.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie