SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 125 A, 1-polig, 50 kA, TM, FTFM, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51126ED111AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsspannung - 415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 125 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948845448
Sonepar Artikelnummer
120605944
Hersteller Artikelnummer
3VA51126ED111AA0
Hersteller Typ
3VA5112-6ED11-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51126ED111AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsspannung:
415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
125 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
1
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1250 A
Verlustleistung:
10.03 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.380 kg
- Schaltvermögensklasse H 50kA @ 277V
- 1-polig
- Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=10 x In
- UL 489 SB (Naval)
- Umgebungstemperatur bis 50° C
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Verschiedene Bemessungsdauerströme für Festeinbau
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Einhaltung von IEC- und UL-Standards für weltweiten Einsatz
- Modulares Zubehör mit vielfältigen Funktionen für alle Baugrößen
- Ein System, das für alle Anwendungen geeignet ist
Leistungsschalter 3VA5 UL
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


