SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 125 A, 3-polig, 35 kA, TM, FTAM, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51125EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 125 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948845509
Sonepar Artikelnummer
120605936
Hersteller Artikelnummer
3VA51125EC311AA0
Hersteller Typ
3VA5112-5EC31-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51125EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
125 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
625 .. 1250 A
Verlustleistung:
30.1 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.965 kg
- Schaltvermögensklasse M 35kA @ 480V
- 3-polig
- Anlagenschutz TM230, FTAM
- Bemessungsstrom In=125A
- Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- UL 489 SB (Naval)
- Temperaturbereich bis 50° C ohne Anschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank Erfüllung sowohl des IEC- als auch des UL-Standards
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Geeignet für montierbare Festeinbausysteme
- Ein System für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125
Der kompakt Leistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


