SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 125 A, 3-polig, TM, AM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51121MU310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948843543
Sonepar Artikelnummer
120605928
Hersteller Artikelnummer
3VA51121MU310AA0
Hersteller Typ
3VA5112-1MU31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51121MU310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375 .. 875 A
Verlustleistung:
30 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.955 kg
- Typ: Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5
- Anwendungsbereich: Starterschutz für elektrische Motoren
- Bemessungsstrom: In=125A
- Modularer Aufbau: Einfach ummontierbares Zubehör
- Polzahl: 3-polig
- Kurzschlussschutz: Ii=3...7 x In
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Weltweite Anwendbarkeit durch Erfüllung von UL- und IEC-Standards.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Optimierte Sicherheit und Schutz gegen Überlast.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 3-polig
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss und erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


