SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 15 A, 1-polig, 35 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51955ED111AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 15 A
Bemessungsspannung - 415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 15 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948843697
Sonepar Artikelnummer
120606168
Hersteller Artikelnummer
3VA51955ED111AA0
Hersteller Typ
3VA5195-5ED11-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51955ED111AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
15 A
Bemessungsspannung:
415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
15 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
1
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300 A
Verlustleistung:
3.2 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.380 kg
- Schaltvermögensklasse M 35kA @ 277V
- 1-polig
- Überlastschutz Ir=15A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=20 x In UL 489 SB (Naval)
- Temperaturbereich: 50° C ohne Anschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Verschiedene Bemessungsdauerströme für Festeinbau
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch Erfüllung von IEC- und UL-Standards.
- Einheitliches und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Effektiver Schutz für Anlagen, wodurch Betriebsunterbrechungen minimiert werden.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet sicheren Anlagenschutz durch Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall, geeignet für weltweiten Einsatz dank UL-Zulassung.
Technische Details:
Kunden nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


