SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 15 A, 3-polig, TM, AM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51951MU310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 15 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948843444
Sonepar Artikelnummer
120606159
Hersteller Artikelnummer
3VA51951MU310AA0
Hersteller Typ
3VA5195-1MU31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51951MU310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
15 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
45 .. 105 A
Verlustleistung:
2.2 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.930 kg
- Starterschutz: TM120M, AM
- Bemessungsstrom: In=15A ohne Überlastschutz
- Kurzschlussschutz: Ii=3...7 x In
- Ausführung: 3-polig
- IK-Standard: Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards
- Montagemöglichkeiten: Verfügbar für die Montage im Festeinbau
- Modularität: Zubehör kann einfach montiert und ist einheitlich für alle Baugrößen
- Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch die Erfüllung internationaler Standards.
- Einfaches und schnelles Montieren dank des modularen Zubehörs.
- Effiziente Absicherung von elektrischen Motoren zur Vermeidung von Schäden.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 3-polig
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung dient dem effektiven Starterschutz von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


